Kotni rezkar 90° MEW 16/2L mm

Št. art.: 225200 16/2L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezovanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 16 mm
    Število rezil Z 2
    Izvedba držala cilindrično držalo
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Pogrezovanje; Kotno rezkanje
    z notranjim hlajenjem da
    maksimalna globina rezanja ap maks 10 mm
    Prevesna dolžina L1 23 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
    ⌀ držala Ds h6 12 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica LOMU..
    Velikost obračalne ploščice 10
    Vijak za obračalno ploščico 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 225200 16/2L
    EAN/GTIN 4960664648054
    Številka proizvajalca THN05001

    Opis

    Izvedba:

    Ekonomična izvedba s 4 rezili.
    Brez notranjega hlajenja.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico