{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | LOMU...08ER-SM | |
Tip | INOX | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | PR1525 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,06 mm - 0,15 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 225235 10 | |
EAN/GTIN | 4960664648894 | |
Številka proizvajalca | TLB04351 | |
Proizvajalec | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |