{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD | 3,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 50 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 150 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 53 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,19 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 17,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 10 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 222050 35/2 | |
EAN/GTIN | 4960664707492 | |
Številka proizvajalca | THN07614 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 35/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
253,49 €
98,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
290,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 50 | 40 | 50 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ rezila DC | 35 | 35 | 35 |
⌀ držala Ds h6 | 32 | 32 | 32 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 | 68 | 68 |
Kot rampe αmaks | 1,19 | 2,99 | 2,99 |