{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD | 3,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 70 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 150 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,43 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 14,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 10 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 222050 32/2 | |
EAN/GTIN | 4960664707478 | |
Številka proizvajalca | THN07612 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, cilindrično držalo, ⌀ D / število rezil Z: 32/2mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
251,05 €
97,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
271,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 47 mm | 48 mm | 48 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Dolžina rampe L za αmaks | 14,4 mm | 12,34 mm | 12,34 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |