{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD | 3,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 50 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 150 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 63 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,92 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 22,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 10 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 222050 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664707522 | |
Številka proizvajalca | THN07617 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, cilindrično držalo, ⌀ D / število rezil Z: 40/4mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
386,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
397,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
423,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 150 mm | 250 mm | 200 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
⌀ rezila DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Kot rampe αmaks | 0,92 stopinj | 1,35 stopinj | 1,25 stopinj |