{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 77 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,52 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 33,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221960 42/7 | |
EAN/GTIN | 2050001929969 | |
Številka proizvajalca | TX781476 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH mini 42/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
417,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
403,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 |
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 |
Fräsverwendung | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Schaftausführung | z navojem | mit Gewinde |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Rampingwinkel αmax | 0,52 | 0,58 |
Rampinglänge L für αmax | 33,3 | 34,4 |