Rezkar za velika podajanja MFH mini 35/6 mm

Št. art.: 221960 35/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 35 mm
    Število rezil Z 6
    Izvedba držala z navojem
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
    Strategija odrezovanja HPC
    z notranjim hlajenjem da
    ⌀ D3 28 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
    Vpenjalni navoj M M16
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 63 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 68 mm
    Kot rampe αmaks 0,65 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 26,3 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica LOGU 0303..
    Vijak za obračalno ploščico 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 221960 35/6
    EAN/GTIN 2050001929952
    Številka proizvajalca TX781474

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico