{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,05 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 16,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221960 25/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741113 | |
Številka proizvajalca | THN07516 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH mini 25/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
336,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
295,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Kotno rezkanje ;Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Izvedba držala | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 25 | 25 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 | 2,5 |