{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,05 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 16,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221960 25/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741106 | |
Številka proizvajalca | THN07514 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH mini 25/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
309,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
281,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Pogrezanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 | 36 | 35 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
⌀ D3 | 18 | 17 | 19 |
Kot rampe αmaks | 1,05 | 1,51 | 1,15 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |