Rezkar za velika podajanja MFH mini, z navojem, ⌀ D / število rezil Z: 32/6mm

Št. art.: 221960 32/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 6
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
⌀ D3 25 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 57 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Kot rampe αmaks 0,74 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 23,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LOGU 0303..
Vijak za obračalno ploščico 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221960 32/6
EAN/GTIN 4960664741151
Številka proizvajalca THN07524