Rezkar za velika podajanja MFH mini z navojem, za obračalne rezalne ploščice LOGU, ⌀ D / število rezil Z: 16/2mm

Št. art.: 221960 16/2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Innenkühlung: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 2
Schaftausführung z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
Innenkühlung da
⌀ D3 9 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Celotna dolžina Lcelotna 25 mm
Aufnahmegewinde M M8
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 30 mm
Kot rampe αmaks 2,35 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 7,3 mm
passende Wendeschneidplatte LOGU 0303..
Wendeplattenschraube 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221960 16/2
EAN/GTIN 4960664741038
Številka proizvajalca THN07500
Proizvajalec KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de