{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 50 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 130 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,52 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 11,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221950 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664741250 | |
Številka proizvajalca | THN07596 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja MFH mini 20/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
255,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
258,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 |
Celotna dolžina Lcelotna | 130 | 180 | 130 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ držala Ds h6 | 20 | 20 | 20 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 33 | 32 | 34 |
Kot rampe αmaks | 1,52 | 2,26 | 1,62 |
Dolžina rampe L za αmaks | 11,3 | 10,13 | 12,4 |