{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 60 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 140 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,05 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 16,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221950 25/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741304 | |
Številka proizvajalca | THN07601 |