Rezkar za velika podajanja MFH mini 20/4 mm

Št. art.: 221950 20/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 20 mm
    Število rezil Z 4
    Izvedba držala cilindrično držalo
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    ⌀ D3 13 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
    Prevesna dolžina L1 50 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 130 mm
    ⌀ držala Ds h6 20 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 33 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 38 mm
    Kot rampe αmaks 1,52 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 11,3 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica LOGU 0303..
    Vijak za obračalno ploščico 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Nastavitveni kot κ 15 stopinj
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 221950 20/4
    EAN/GTIN 4960664741267
    Številka proizvajalca THN07597

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico