Rezkar za velika podajanja MFH mini, cilindrično držalo, ⌀ D / število rezil Z: 32/5Lmm

Št. art.: 221950 32/5L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 25 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Prevesna dolžina L1 120 mm
Celotna dolžina Lcelotna 200 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 57 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Kot rampe αmaks 0,74 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 23,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LOGU 0303..
Vijak za obračalno ploščico 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Nastavitveni kot κ 15 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221950 32/5L
EAN/GTIN 4960664741458
Številka proizvajalca THN07658