{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 80 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 160 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,52 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 11,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221950 20/3L | |
EAN/GTIN | 4960664741434 | |
Številka proizvajalca | THN07654 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH mini, cilindrično držalo, ⌀ D / število rezil Z: 20/3Lmm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
304,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
251,00 €
193,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | 20 stopinj |
z notranjim hlajenjem | da | da |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | 20 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 33 mm | 34 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | 38 mm |
Dolžina rampe L za αmaks | 11,3 mm | 12,4 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |