{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 94 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,9 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,68 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 41,95 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215160 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197349279 | |
Številka proizvajalca | 215160 50/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/4mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
419,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 44 mm | 40 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 94 mm | 90 mm |
Kot rampe αmaks | 0,68 stopinj | 2,29 stopinj |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |