GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 125/9mm

Št. art.: 215160 125/9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
⌀ rezila DC 125 mm
Število rezil Z 9
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
⌀ D3 119 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 244 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 248 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 0,85 mm
Kot rampe αmaks 0,24 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 116,95 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1805..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215160 125/9
EAN/GTIN 4045197349385
Številka proizvajalca 215160 125/9

Opis

Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih.
Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 125/9mm

GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 125/9mm

po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
796,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
661,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 9 9
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm 63 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1805.. AP.. 16..
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj 90 stopinj
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico