{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 9 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 16.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215715 125/9 | |
EAN/GTIN | 4045197410689 | |
Številka proizvajalca | 215715 125/9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° 125/9 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
650,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
792,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 9 | 9 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 | 40 |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 | 63 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 16.. | AP.. 1805.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |