APKX 16.16 PDER INOX

Št. art.: 215752 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,28 € / kos
  • od 10 kos
    11,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.915 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice APKX 16.16 PDER
    primerna držala AP..1604
    Tip INOX
    Radij rezila 1,6 mm
    Zvrst HB7635
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,15 mm
    Debelina plošče 5,76 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215752 INOX
    EAN/GTIN 4045197411068
    Številka proizvajalca 215752 INOX

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    700
    Al (kratki odrezki)
    N
    500
    Al > 10% Si
    N
    350
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    230
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    230
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: ae = 0,3 × D/ap maks. = 7 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico