APMX 16.08 PDTR, HB7520, Tip: UNI

Št. art.: 215760 UNI
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,30 € / kos
  • od 10 kos
    12,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
11.392 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APMX 16.08 PDTR
primerna držala AP..1604
Tip UNI
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Debelina plošče 5,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215760 UNI
EAN/GTIN 4045197411105
Številka proizvajalca 215760 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
185
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: ae = 0,3 × D/ap maks. = 7 mm.