{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 16.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215715 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197410634 | |
Številka proizvajalca | 215715 63/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° 63/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
418,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
478,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj |