{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
efektivno število rezil Zef | 5 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 25 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 59 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 75 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.. 130708 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215126 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197861504 | |
Številka proizvajalca | 215126 63/5 |