{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
efektivno število rezil Zef | 5 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 30 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 70 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.. 130708 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215126 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197861511 | |
Številka proizvajalca | 215126 80/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang 80/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
1.601,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
1.121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezalnih obračalnih ploščic | 30 | 20 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | 32 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | 82 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
⌀ rezila DC | 80 mm | 80 mm |
maksimalna globina rezanja ap maks | 70 mm | 55 mm |
Serija | Power Tang | Softcut® |