90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, z izvrtino, ⌀ D/Zef: 63/4mm

Št. art.: 215126 63/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/Zef (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomeren
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Tang
⌀ rezila DC 63 mm
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomeren
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
efektivno število rezil Zef 4
Število rezalnih obračalnih ploščic 16
maksimalna globina rezanja ap maks 47 mm
Celotna dolžina Lcelotna 65 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LO.. 130708
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215126 63/4
EAN/GTIN 4045197878779
Številka proizvajalca 215126 63/4

Opis

Izvedba:

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic. Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti obračalnih rezalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, z izvrtino, ⌀ D/Z<sub>ef</sub>: 63/4mm

90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, z izvrtino, ⌀ D/Zef: 63/4mm

po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
1.166,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
963,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm 27 mm
efektivno število rezil Zef 4 4
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da da
Nastavni kot κ 90 stopinj 90 stopinj
maksimalna globina rezanja ap maks 47 mm 55 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Tang" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico