{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
efektivno število rezil Zef | 4 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 16 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 55 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 72 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215161 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197455222 | |
Številka proizvajalca | 215161 63/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC 63/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
963,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
1.166,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 | 27 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje ;Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
Nastavni kot κ | 90 | 90 |
maksimalna globina rezanja ap maks | 55 | 47 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |