{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
efektivno število rezil Zef | 2 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 10 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 39 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 54 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 112 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215972 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197940070 | |
Številka proizvajalca | 215972 25/2 |