{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | LOEU090408 TR-H | |
Tip | GG | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7710 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz | 0,13 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215992 GG | |
EAN/GTIN | 4045197938138 | |
Številka proizvajalca | 215992 GG |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() LOEU 090408 TR-H GG
po ponudbi
Na zalogi
906 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.627 kosov na zalogi
od
1
Kosov
29,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 |
Radij rezila | 0,8 | 0,8 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | LOEU090408 TR-H | LOEU 130708 TR-H |
Rezalni material | HM | HM |
Zvrst | HB7710 | HB7710 |
Tip | GG | GG |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |