{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215954 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939876 | |
Številka proizvajalca | 215954 20/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang ozka delitev 20/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
269,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
263,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
176,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Izvedba držala | Držalo Weldon | Držalo Weldon | Držalo Weldon | Držalo Weldon | Držalo Weldon |
⌀ rezila DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |