90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang široka delitev 40/4 mm

Št. art.: 215966 40/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Power Tang
    ⌀ rezila DC 40 mm
    Število rezil Z 4
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    maksimalna globina rezanja ap maks 8 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica LO.U0904..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215966 40/4
    EAN/GTIN 4045197940018
    Številka proizvajalca 215966 40/4

    Opis

    Izvedba:

    Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.
    Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8 IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "Power Tang" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico