{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 0836.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 214908 80/8 | |
EAN/GTIN | 4045197674685 | |
Številka proizvajalca | 214908 80/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI ozka delitev, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 80/8mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
729,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
707,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
740,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
443,00 €
225,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 4 mm |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomeren | neenakomerna | neenakomerna |