{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 0836.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 214908 63/7 | |
EAN/GTIN | 4045197674678 | |
Številka proizvajalca | 214908 63/7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI ozka delitev 63/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
643,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
597,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 7 | 7 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Nastavni kot κ | 90 | 90 |
Serija | Softcut® | Power Tang |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |