{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 45 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 105 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 0836.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 214902 32/4 | |
EAN/GTIN | 4045197674418 | |
Številka proizvajalca | 214902 32/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 32/4mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
293,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
326,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
350,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 3 | 3 |
Prevesna dolžina L1 | 45 mm | 120 mm | 70 mm |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 105 mm | 200 mm | 150 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 0836.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ rezila DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |