Rezkar za velika podajanja Hi5 63/5 mm

Št. art.: 213110 63/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 5
  • Delitev rezil: neenakomeren
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie Hi5
⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
Delitev rezil neenakomeren
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 43,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 2,2 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica POMX 10T5..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213110 63/5
EAN/GTIN 4045197718495
Številka proizvajalca 213110 63/5

Opis

Opis:

Zmogljiv in mehko rezajoč rezkar za velika podajanja.
Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve.
Primeren tudi za srednjo gladilno obdelavo.
Ekonomična uporaba zaradi 5-rezilne obračalne ploščice.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja Hi5  63/5 mm

Rezkar za velika podajanja Hi5 63/5 mm

po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
417,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
548,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
458,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
414,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
254,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 5 5 5 5 5
⌀ vpenjalne izvrtine 27 22 22 22 22
primerna obračalna rezalna ploščica POMX 10T5.. SN.U ;ON.U SE.. 1203.. OF.. 050405 SE.. 1204..
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino
⌀ rezila DC 63 63 63 63 63
Delitev rezil neenakomeren neenakomerna neenakomerna neenakomerna neenakomerna
Vrsta izdelka Plani rezkarji Plani rezkarji Plani rezkarji Plani rezkarji Rezkarji za plano rezkanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico