{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 66 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 126 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,34 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 58,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ANGX10T308ZE.R | |
Nastavitveni kot κ | 20 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213058 66/8 | |
EAN/GTIN | 4062406566784 | |
Številka proizvajalca | 213058 66/8 |