Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/5mm

Št. art.: 213058 50/5
Popust
393,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 44 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 94 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 98 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1 mm
Kot rampe αmaks 0,47 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 42,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ANGX10T308ZE.R
Nastavitveni kot κ 20 stopinj
Fz Helix 0,8
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213058 50/5
EAN/GTIN 4062406566746
Številka proizvajalca 213058 50/5

Opis

Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za manjše premere obdelave in večje globine uporabe. Zelo učinkovit zaradi velikega števila rezil.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Opomba:

GARANT momentni izvijač TQ Art. 211750 Vel. 1,2 z rezilom Art. 674252 Vel. 7IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico