Rezkar za velika podajanja Power Q mini z držalom Weldon, za obračalne rezalne ploščice ANGX, ⌀ D/število rezil Z: 16/2mm

Št. art.: 213052 16/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 2
Oblika držala Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 10 mm
Prevesna dolžina L1 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 26 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1 mm
Kot rampe αmaks 2,39 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 8,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ANGX10T308ZE.R
Nastavitveni kot κ 20 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213052 16/2
EAN/GTIN 4062406566319
Številka proizvajalca 213052 16/2
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za manjše premere obdelave in večje globine uporabe. Zelo učinkovit zaradi velikega števila rezil.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 269028 18 (8IP; 1,2 Nm).

Opomba:

GARANT Momentni izvijač TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Rezilo Nr. 674252 Gr. 7IP verwenden.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico