{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 60 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 140 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,15 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 17,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ANGX10T308ZE.R | |
Nastavitveni kot κ | 20 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213052 25/4 | |
EAN/GTIN | 4062406566333 | |
Številka proizvajalca | 213052 25/4 |