{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 70 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 150 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,2 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,76 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,55 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU094812 | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213002 32/3 | |
EAN/GTIN | 4062406266455 | |
Številka proizvajalca | 213002 32/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double 32/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
350,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
326,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | 16 stopinj |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 150 mm | 200 mm |
⌀ rezila DC | 32 mm | 32 mm |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | 62 mm |
Kot rampe αmaks | 1,76 stopinj | 1,97 stopinj |