Rezkar za velika podajanja Feedking, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 42/4mm

Št. art.: 212910 42/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FeedKing
⌀ rezila DC 42 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 26 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,15 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 68 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 82 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,15 mm
Kot rampe αmaks 0,67 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 25,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 09T308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Nastavitveni kot κ 9 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212910 42/4
EAN/GTIN 4045197320988
Številka proizvajalca 212910 42/4

Opis

Izvedba:

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice. Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.

Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi izredno čvrstih 4-rezilnih obračalnih ploščic.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja Feedking, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 42/4mm

Rezkar za velika podajanja Feedking, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 42/4mm

po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
301,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 4 4 4
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm 40 mm 40 mm
z notranjim hlajenjem da da da
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino z izvrtino
⌀ D3 26 mm 30 mm 30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 68 mm 72 mm 72 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico