{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezalne glave D | 25 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
minimalni zunanji ⌀ sprostitve d1 | 24,8 mm | |
Celotna dolžina L | 198 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 45,8 mm | |
⌀ držala DS h6 | 25 mm | |
priporočeni zatezni moment | 35 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 212000 25 | |
EAN/GTIN | 4045197659255 | |
Številka proizvajalca | 212000 25 |