{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezalne glave D | 12 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
minimalni zunanji ⌀ sprostitve d1 | 11,8 mm | |
Celotna dolžina L | 126 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 26 mm | |
⌀ držala DS h6 | 12 mm | |
priporočeni zatezni moment | 10 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 212000 12 | |
EAN/GTIN | 4045197659224 | |
Številka proizvajalca | 212000 12 |