Vpenjalni trn VHM, individualno prilagodljiv 16 mm

Št. art.: 212000 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalne glave D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
za ⌀ rezalne glave D 16 mm
z notranjim hlajenjem da
minimalni zunanji ⌀ sprostitve d1 15,8 mm
Celotna dolžina L 190 mm
Uporabna dolžina L1 35 mm
⌀ držala DS h6 16 mm
priporočeni zatezni moment 15 Nm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212000 16
EAN/GTIN 4045197659231
Številka proizvajalca 212000 16

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.
Natančnost sistemskega krožnega teka ≤ 10 µm zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.
Držalo je po celotni dolžini brušeno na h6 − za individualno prilagoditev dolžine in sprostitev.

Opomba:

Maksimalna globina rezkanja = L1 + I; I = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100210410.
Vpenjalni ključ = art. 219987.
Uporaba za momentni ključ = art. 219986.
Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.
Držalo se lahko sprosti na ⌀ d1 min.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico