{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | TopCut | |
⌀ rezila D | 12 mm | |
Zvrst | HB7730 | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Število rezil Z | 4 | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,2×D pri robljenju | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 12 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 16 mm | |
Dolžina rezil L2 | 9 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks v jeklo < 60 HRC | 0,4 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 60 HRC | 0,05 mm | |
Prosta dolžina | 16 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210370 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523471 | |
Številka proizvajalca | 210370 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkalna glava za kopirno rezkanje, obdelava v trdo 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
89,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
80,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
89,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 15 | 32 | 30 |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno in poševno |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,2×D pri robljenju | 0,5×D pri kopirnem rezkanju ;0,05×D pri robljenju | 0,2×D pri robljenju |