{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezila D | 20 mm | |
Zvrst | HB7730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Število rezil Z | 4 | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,2×D pri robljenju | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 20 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 25 mm | |
Dolžina rezil L2 | 15 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks v jeklo < 60 HRC | 0,6 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 60 HRC | 0,08 mm | |
Prosta dolžina | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210370 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523495 | |
Številka proizvajalca | 210370 20 |