Adapter za momentni ključ 10X4

Št. art.: 219986 10X4
Popust
61,60 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ rezalne glave D 12 mm
priporočeni zatezni moment 10 Nm
Primerni momentni ključi art. 656055 25
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 219986 10X4
EAN/GTIN 2050001700629

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico