Adapter za momentni ključ 13X4

Št. art.: 219986 13X4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ rezalne glave D 16 mm
priporočeni zatezni moment 15 Nm
Primerni momentni ključi art. 656055 25
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 219986 13X4
EAN/GTIN 2050001700636

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico