{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / −0,03 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 38 mm | |
Celotna dolžina L | 105 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 70 HRC | 0,045 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203212 20 | |
EAN/GTIN | 4045197641045 | |
Številka proizvajalca | 203212 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM rezkar HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
733,00 €
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
175,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | rdeča | rdeča | rdeča | rdeča |
Celotna dolžina L | 105 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 45 stopinj | 50 stopinj | 50 stopinj | 45 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / −0,03 | e8 | h10 | 0 / − 0,02 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |