{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / −0,02 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 64 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 70 HRC | 0,025 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203212 8 | |
EAN/GTIN | 4045197641007 | |
Številka proizvajalca | 203212 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar HPC 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
144,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
32,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | 0,05×D pri robljenju |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dolžina rezil Lc | 19 | 24 |
Rezalni material | VHM | VHM |
Kot spirale | 45 | 45 |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / −0,02 | 0 / − 0,02 |
Število zob Z | 6 | 6 |