{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / −0,02 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 70 HRC | 0,018 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203212 3 | |
EAN/GTIN | 4045197640765 | |
Številka proizvajalca | 203212 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar HPC 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
324 kosov na zalogi
91,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
273 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi
43,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | 0,1 × D pri robljenju | 0,5×D pri robljenju ;Rezkanje utorov v polno, globina 1×D |
Barvni prstan | rdeča | brez | rumena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / −0,02 | h10 | e8 |
Število zob Z | 6 | 6 | 3 |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |